Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basismodul KNX animeo IB+ AP 6Eing 2Ausg IP20 1822314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrale animeo RS485/ioWM100-240VAC 1822314
Zentrale animeo RS485/ioWM100-240VAC 1822314
Artikel-Nr.:
     262-D191C20
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1822314
EAN/GTIN:
     3660849529048
Suchbegriffe:
Basismodul
Busankoppler
Bussystem-Basismodul
Controller
Basismodul KNX animeo IB+ AP 6Eing 2Ausg IP20 1822314
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
6
KNX:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Steuereinheit, Steuergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.074,14*
€ 2.271,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.077,45*
€ 2.272,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.272,77*
€ 2.704,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.253,35*
€ 2.681,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.162,10*
€ 2.572,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.111,56*
€ 2.512,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.077,45*
€ 2.472,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.