Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Zähler
>
Energiezähler
>
Artikel
Messwandlerzähler 6A elektr digi B 1A S0 184-276VN-L 320-480VL-L Eintarif 50Hz 879-3040
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D202H29
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
879-3040
EAN/GTIN:
4066966177299
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Messwandlerzähler 6A elektr digi B 1A S0 184-276VN-L 320-480VL-L Eintarif 50Hz 879-3040
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Messwandler
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Frequenz:
50 - 50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Impulsart:
S0
Maximalstrom (Imax):
6 A
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
320 - 480 V
Nennspannung (Un) N-L:
184 - 276 V
Nennstrom (In):
1 A
Tarifausführung:
Eintarif
Zählertyp:
elektronisch
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stromzähler
,
Wechselstromzähler
,
wago drehstromzähler
,
drehstromzähler
,
drehstromzähler 3ph
,
Blindleistungszähler
,
Delta-Energieverbrauchszähler
,
Drehstrom-Impulsgeberzähler
,
Drehstrom-Messwandler
,
Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler
,
Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler
,
Elektrizitätszähler
,
Elektronischer Elektrizitätszähler
,
Elektronischer Impulsgeberzähler
,
EZ/WH-Energieverbrauchszähler
,
Kombinationszähler
,
Tarifzähler
,
Vierleiter-Impulsgeberzähler
,
Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler
,
Wirkleistungszähler
,
Zähler
,
Zählermodul
,
Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler
,
Zweileiter-Messwandlerzähler
,
Zweileiterzähler
,
Zweileiter-Zähler
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 153,74*
€ 186,52*
Lager 4981
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 159,10*
€ 186,53*
Lager 102
1 Tag
128
Frei Haus
ab € 161,37*
€ 190,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,62*
€ 204,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 244,14*
€ 278,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,94*
€ 329,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,73*
€ 317,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
855-305/400-509 - Aufsteck-Stromwandler, Primärer Bemessungsstrom 400 A
WAGO Kontakttechnik
855-305/400-509
ab € 135,8356*
Zubehör
855-305/600-509 - Aufsteck-Stromwandler, Primärer Bemessungsstrom 600 A
WAGO Kontakttechnik
855-305/600-509
ab € 170,9533*
Zubehör
855-405/600-509 - Aufsteck-Stromwandler, Primärer Bemessungsstrom 600 A
WAGO Kontakttechnik
855-405/600-509
ab € 175,159*
Zubehör
855-405/750-509 - Aufsteck-Stromwandler, Primärer Bemessungsstrom 750 A
WAGO Kontakttechnik
855-405/750-509
ab € 175,829*
Zubehör
WAGO 855-305/500-509 STROMWANDLER, 500:5A, 5VA
WAGO Kontakttechnik
855-305/500-509
ab € 136,7188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen