Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Baby 1,5V LR14 AL-MN 1,5V 7600mAh Ø25x50mm 4114


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-D202H32
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04114101414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Batterie Baby 1,5V LR14 AL-MN 1,5V 7600mAh Ø25x50mm 4114
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Durchmesser:
25 mm mm
Gewicht:
65.8 g
Größenbezeichnung:
Baby
Höhe inkl. Pole:
50 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Kapazität:
7600 mAh mAh
Nennspannung:
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta batterie c alkaline, baby batterie, baby batterie varta, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,82*
€ 2,70*
3 Tage
43
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,37*
€ 3,46*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,53*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,45*
€ 3,58*
Lager 262
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 3,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.