Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helligkeitssensor KNX AP 2-1000lx 2Kan Lichtsensor LIGHTSENSORDUALKNX-AUFPUTZRUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helligkeitssensor KNX AP 2-1000lx 2Kan Lichtsensor LIGHTSENSORDUALKNX-AUFPUTZRUN
Artikel-Nr.:
     262-D211J42
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     058333
EAN/GTIN:
     4007841058333
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Sonnensensor
helligkeitssensor
Helligkeitssensor KNX AP 2-1000lx 2Kan Lichtsensor LIGHTSENSORDUALKNX-AUFPUTZRUN
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Einstellung:
2 - 1000 lx lx
KNX:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Dämmerungssensor, Bussystem-Helligkeitssensor, Dämmerungssensor, Lichtfühler, Lichtsensor, Luxsensor, Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.