Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 100x170mm UTOT ST natur gvz BRS1001708VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D212A48
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS1001708VERZ
EAN/GTIN:
     4012740875035
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück
t-stück stahl
t-stück
T-Stück GEB-K 100x170mm UTOT ST natur gvz BRS1001708VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
170 mm
Breite des Abzweigs:
170 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 90 °C
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 98,35*
€ 123,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,44*
€ 123,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,45*
€ 124,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,32*
€ 126,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,78*
€ 142,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.