Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 25W ws 2Weg 210x312x85mm WL6HQ-T25,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Designlautsprecher WL6-HQ-T25 ws
Wand-Designlautsprecher WL6-HQ-T25 ws
Artikel-Nr.:
     262-D213A37
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     103-136-03-400-02
EAN/GTIN:
     4043106036371
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Wandlautsprecher
Deckenlautsprecher 25W ws 2Weg 210x312x85mm WL6HQ-T25,WEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
2
Breite:
210 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
115 - 21000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
312 mm mm
Musikbelastbarkeit:
25 W W
Nennbelastbarkeit:
25 W W
Tiefe:
85 mm mm
Weitere Suchbegriffe: huber+söhne wandlautsprecher, wandlautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 121,22*
2
Frei Haus
ab € 110,575*
€ 122,405*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 111,18*
€ 123,85*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 113,73*
€ 130,19*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 123,35*
€ 135,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.