Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 80W KENDO 4000K 6800lm Konv 1LED elektr.Trafo dirindir si KENDO-F-40/40-840-V-MSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Büroleuchte 4000K KENDOF40/40840VMSP
LED-Büroleuchte 4000K KENDOF40/40840VMSP
Artikel-Nr.:
     262-D213J41
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20016
EAN/GTIN:
     4251349800165
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 80W KENDO 4000K 6800lm Konv 1LED elektr.Trafo dirindir si KENDO-F-40/40-840-V-MSP
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6800 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Breite:
310 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.8
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
80 - 80 W
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
1950 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
610 mm mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Präsenzmelder:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led stehleuchte 4000k dimmbar, präsenzmelder, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 490,61*
€ 567,45*
Frei Haus
ab € 489,80*
€ 567,52*
Frei Haus
ab € 496,30*
€ 572,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 498,27*
€ 573,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 615,47*
€ 699,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,45*
€ 675,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,04*
€ 660,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,99*
€ 640,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,22*
€ 622,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,61*
€ 583,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
20000
ab € 454,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.