Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampenset GU10 PAR16 5x4,5W F 3000 PPAR165036°4.5W/3000KGU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D221G55
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075608276
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampenset GU10 PAR16 5x4,5W F 3000 PPAR165036°4.5W/3000KGU10
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bauform:
PAR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
350 lm
Durchmesser:
51 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.14
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
4.5 - 4.5 W
Lampenlichtausbeute:
77 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
350 - 350 lm
Lichtstärke:
690 cd
Länge:
54 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
27 - 27 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
177
1
€ 7,50*
ab € 6,07*
€ 9,51*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 8,89*
€ 13,44*
3 Tage
1000
5
€ 4,90*
ab € 15,02*
€ 15,02*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 17,30*
€ 20,73*
3 Tage
70
1
€ 6,99*
ab € 27,97*
€ 38,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.036,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.