Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Drucktaster
>
Artikel
Drucktaster Front 1f rt Ø30mm rnd IP67 Tastend M30C-FD-R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-D226E02
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
182918
EAN/GTIN:
4015081778454
Suchbegriffe:
Drucktaster
eaton drucktaster ip69k
drucktaster
eaton drucktaster
Drucktaster Front 1f rt Ø30mm rnd IP67 Tastend M30C-FD-R
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe des Knopfes:
rot
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
30 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Tastend:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
,
Befehlsgerät
,
Betätigungselement
,
Betätigungsvorsatz
,
Betätigungsvorsatz für Lasttrennschalter
,
Doppeldrucktaster
,
Frontelement für Drucktaster
,
Hängetaster
,
Leuchtdruckschalter
,
Leuchtdrucktaster
,
Leuchtschalter
,
Leuchttastschalter
,
NOT-AUS-Befehlsgerät
,
Not-Aus-Taster
,
Pilzdrucktaster
,
Pilz-Druck-Zug-Schalter
,
Pilztaster
,
Schlagschalter
,
Tasterkopf
,
Zustimmschalter
,
Zweifachtaste
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,95*
€ 12,00*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,91*
€ 12,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 12,00*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,07*
€ 12,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,33*
€ 12,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton M22-K01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton M22-K10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 1
Eaton
216376
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen