Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 3m 3x1,5qmm sw Aderendh Gummi ANSCHLUSSKABEL3X1,5FÜRRIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußkabel mit Stecker H07RN-F3G 1,5mm, 3m Kabel
Anschlußkabel mit Stecker H07RN-F3G 1,5mm, 3m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-D231E00
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     KA3M3X15
EAN/GTIN:
     4010202700031
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Netzanschlussleitung 3m 3x1,5qmm sw Aderendh Gummi ANSCHLUSSKABEL3X1,5FÜRRIRO
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Aderendhülse
Außendurchmesser ca.:
10 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung:
0 - 0 V V
Temperaturbeständigkeit:
0 - 0 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,69*
€ 27,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,74*
€ 27,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,67*
€ 28,64*
€ 3,90*
ab € 22,46*
€ 30,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
ABDECK
ab € 23,16*
Zubehör
Schultze
KORB1000
ab € 133,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.