| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-D236I55 Herst.-Nr.: 2060000002 EAN/GTIN: 4021121548376 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kanalaufbereitung DVB-SS2 IPTV(SPTS) Eingang:DVB-SS2 Ausgang:IPTV (SPTS) UFO848 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausgangssignal: | IPTV (SPTS) | Eingangssignal: | DVB-S/S2 | SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cassette, Digital-Cassette, Digital-Radio-Cassette, Doppelcassette, Einbaumodul, Einsatz für Kanalaufbereitung, Einschub, FM-Verstärker, Hyperband-Umsetzer, Kanalaufbereitungssystem, Kanalstreifen, Kanalumsetzer, Kanal-Verstärker UHF, Kanal-Verstärker VHF, Kanalzug, Modul für Kanalaufbereitungssystem, Modul für Kopfstelle, Modulator, SAT-Kanal VHF Stereo, SAT-Kanal-UHF Mono, SAT-Kanal-UHF Stereo, SAT-Kanal-VHF Mono, SAT-Kanalzug, SAT-Tonunterträger, SAT-TV-Kanalzug, Streifen, Transcoder, Transmodulator, UKW-Verstärker, Umsetzer, Umsetzung, Verstärker, Verstärkung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2.452,45* | € 2.629,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2.503,55* | € 2.681,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 2.517,00* | € 2.710,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2.543,89* | € 2.737,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.566,42* | € 2.751,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|