Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät Türstat 12V AC Bus IP30 Hutschiene Außenstation 31Tln BSNG650-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D238D05
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210012496-00
EAN/GTIN:
     4056138014439
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Steuergerät Türstat 12V AC Bus IP30 Hutschiene Außenstation 31Tln BSNG650-0
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außenstation
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
31
Ausgangsspannung:
12 V
Auswertefunktion:
ja
Breite:
162 mm
Breite in Teilungseinheiten:
9
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 - 60 Hz
Höhe:
89 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Max. Ausgangsstrom:
1000 mA
Mit Kontakt:
ja
Montageart:
DIN-Schiene | Hutschiene
Programmiersperre:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Serviceanzeigen:
ja
Steuerfunktion:
ja
Stromart:
AC
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Klingeltrafo, Klingeltransformator, klingeltrafo siedle, klingeltrafo, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlagen, Netzgerät für Türsprechanlagen, Netzgerät für Videosprechanlagen, Netzgerät Video, Netztrafo, Videonetzgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,09*
€ 211,07*
3 Tage
44
€ 6,40*
ab € 175,30*
€ 212,99*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 179,43*
€ 217,61*
Frei Haus
ab € 183,43*
€ 220,66*
Frei Haus
ab € 188,18*
€ 226,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.