Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 2ph 1600mm DUOLINE ws 230V ST 30x20mm rechteck 700331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 2ph 1600mm DUOLINE ws 230V ST 30x20mm rechteck 700331
Artikel-Nr.:
     262-D238E19
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     700331
EAN/GTIN:
     4017807591033
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene
Stromschiene 2ph 1600mm DUOLINE ws 230V ST 30x20mm rechteck 700331
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Außendurchmesser:
0 mm mm
Breite:
30 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Höhe:
20 mm mm
Länge:
1600 mm mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
600 W W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 1-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Flügelschiene, 3-Phasen-Flügelstromschiene, 3-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Stromschiene Auflageprofil, Deckenleuchte, Flügelschiene, Glasschiene, Glasschienen-Leuchte, Kupferrohr, Lichtsystem-Stromschiene, Niedervolt-Stromschiene, Schiene, Stromleiter, Stromschiene, Stromschiene für Lichtsystem, Tragschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,19*
€ 59,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,13*
€ 59,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.