Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 2ph 1600mm DUOLINE sw 230V ST 30x20mm rechteck 700332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 2ph 1600mm DUOLINE sw 230V ST 30x20mm rechteck 700332
Artikel-Nr.:
     262-D238E20
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     700332
EAN/GTIN:
     4017807591057
Suchbegriffe:
1-Phasen-Stromschiene
3-Phasen-Flügelschiene
3-Phasen-Flügelstromschiene
3-Phasen-Stromschiene
Stromschiene 2ph 1600mm DUOLINE sw 230V ST 30x20mm rechteck 700332
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Außendurchmesser:
0 mm mm
Breite:
30 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Höhe:
20 mm mm
Länge:
1600 mm mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
600 W W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,08*
€ 59,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,25*
€ 59,30*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.