Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 2ph 1600mm DUOLINE alu 230V Alu 30x20mm rechteck 703809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 2ph 1600mm DUOLINE alu 230V Alu 30x20mm rechteck 703809
Artikel-Nr.:
     262-D238E25
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     703809
EAN/GTIN:
     4017807577525
Suchbegriffe:
1-Phasen-Stromschiene
3-Phasen-Flügelschiene
3-Phasen-Flügelstromschiene
3-Phasen-Stromschiene
Stromschiene 2ph 1600mm DUOLINE alu 230V Alu 30x20mm rechteck 703809
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Außendurchmesser:
0 mm mm
Breite:
30 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Form:
rechteckig
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Höhe:
20 mm mm
Länge:
1600 mm mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
600 W W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,84*
€ 30,76*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 22,10*
€ 31,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.