Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender MIKO IP20 92870RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funksender MIKO IP20 92870RD
Artikel-Nr.:
     262-D238E45
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     92870RD
EAN/GTIN:
     4017807412925
Suchbegriffe:
Anwesenheitssensor
Elektronischer Lichtregler
Erweiterungsmodul
Handsteuergerät
Funksender MIKO IP20 92870RD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Funksender | Kontrolleinheit
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.