Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas chr LORENA sym direkt Glas Ø280mm G5151-57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas chr LORENA sym direkt Glas Ø280mm G5151-57
Artikel-Nr.:
     262-D238F17
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     G5151-57
EAN/GTIN:
     4017807538014
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Ersatzglas chr LORENA sym direkt Glas Ø280mm G5151-57
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
280 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
Chrom
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.