Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 9-27W MERTON IP20 Kstgeh dyn T3436-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steuerung 9-27W MERTON IP20 Kstgeh dyn T3436-00
Artikel-Nr.:
     262-D238F94
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     T3436-00
EAN/GTIN:
     4017807575408
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 9-27W MERTON IP20 Kstgeh dyn T3436-00
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
9 - 27 W
Breite:
0 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.