| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D238G02 Herst.-Nr.: T4226-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dimmer DrehDruckkn RONDO T4226-02 Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Dreh-/Druckknopf | Farbe: | schwarz | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Schlagfestigkeit: | IK00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer |
| | |
| |