Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 12W LUGO IP20 Kstgeh dyn T64291-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steuerung 12W LUGO IP20 Kstgeh dyn T64291-00
Artikel-Nr.:
     262-D238G44
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     T64291-00
EAN/GTIN:
     4017807542899
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 12W LUGO IP20 Kstgeh dyn T64291-00
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
12 - 12 W
Breite:
0 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.