Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 4W DUOLINE IP20 Kstgeh dyn 50x10x20mm T7815-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steuerung 4W DUOLINE IP20 Kstgeh dyn 50x10x20mm T7815-00
Artikel-Nr.:
     262-D238G77
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     T7815-00
EAN/GTIN:
     4017807505641
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 4W DUOLINE IP20 Kstgeh dyn 50x10x20mm T7815-00
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
4 - 4 W
Breite:
10 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
20 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.