| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D239D57 Herst.-Nr.: 433231 EAN/GTIN: 4210201433231 |
| |
|
| | |
| NassTrockenrasierer Akku swgr m.Display Doppel-Scherfolie SERIES661-N7650CC Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nass-/Trockenrasierer | Grundfarbe: | schwarz/grau | Hautpflegesystem: | ja | Mit Display: | ja | Reinigungssystem: | ja | Schersystem: | Doppel-Scherfolie | Stromversorgung: | Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, Rasierer Scherblatt, Rasierer Scherfolie, akkurasierer braun, akku rasierer, Akku-/Netzrasierer, Batterierasierer, Elektro-Rasierer, Fusselweg-Kleiderrasierer, Kleiderrasierer, Kombi Set, Langhaarschneider, Nass-/Trocken-Ladyshaver, Nass-/Trockenrasierer, Nass-/Trockenrasierer/Epilierer, Nassrasierer, Trocken-Ladyshaver, Trockenrasierer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 118,48* | € 143,65* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 144,75* | € 175,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 170,15* | € 201,52* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 174,62* | € 208,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|