Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbruchmeldezentrale Funk 80Grp Schnittstelle extern 257x180x35mm KT1051/921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D239J25
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1051/921
EAN/GTIN:
     8021156073214
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Einbruchmeldezentrale Funk 80Grp Schnittstelle extern 257x180x35mm KT1051/921
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
1
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
1
Anzahl der Meldegruppen:
80
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Anzahl der Überfallgruppen:
1
Betriebsspannung:
230 V
Breite:
257 mm mm
Ereignisspeicher:
ja
Funkanbindung:
ja
Höhe:
180 mm mm
Integriertes Wählgerät:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Tiefe:
35 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, grothe alarmanlage, alarmanlage, Brandmelderzentrale, Einbruchmelderzentrale, Funkalarmzentrale, Funkeinbruchmeldezentrale, Gefahrenmeldezentrale, Gefahrenwarnanlage, Home-Security, Rauchwarnzentrale, Überfallmeldezentrale, Zutrittskontrollzentrale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 683,63*
€ 785,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 687,07*
€ 788,25*
Frei Haus
ab € 688,40*
€ 788,50*
Frei Haus
ab € 699,37*
€ 796,04*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 723,52*
€ 823,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,26*
€ 934,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,59*
€ 926,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,58*
€ 875,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,24*
€ 844,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,63*
€ 813,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.