| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D239J98 Herst.-Nr.: 949492640 EAN/GTIN: 7333394020006 |
| |
|
| | |
| Kochfeld autark Zweikreisz 600x516mm HRB64478XB Weitere Informationen: | | Art der Kochstellen: | elektrisch | Ausführung: | Einbau | Breite: | 600 mm mm | Elektroanschlusswert: | 7100 W | Energieart: | Strom | Grundfarbe des Rahmens: | Edelstahl | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Lage der Steuerung: | oben vorne | Mit Dreikreis-Kochzone: | ja | Mit Zweikreiszone: | ja | Rahmenausführung: | Edelstahl | Tiefe: | 516 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kochfelder aeg, kochfelder, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 280,15* | € 330,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,88* | € 332,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 286,27* | € 339,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,66* | € 339,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|