| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D242J23 Herst.-Nr.: 5000585-0201 EAN/GTIN: 4260432550573 |
| |
|
| | |
| Brandmeldesockel EB Ø150mm ws H36mm Einb SOCKEL163KA Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 150 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 36 mm | Montageart: | Einbau | VdS-Klasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dialogsockel, Grenzwertsockel, Meldersockel, Montagesockel, Sockel für automatische Brandmelder, Universalsockel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,85* | € 115,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,99* | € 123,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 101,34* | € 126,23* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 102,26* | € 126,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,02* | € 128,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|