Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank APUP 1Z 1stö 2Feld IP44 m.Schiene 1100x550x205mm ZB323T15D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank 1ZP/VF-5rh-APZ,univZ ZB323T15D
Komplettschrank 1ZP/VF-5rh-APZ,univZ ZB323T15D
Artikel-Nr.:
     262-D242J42
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB323T15D
EAN/GTIN:
     3250617650755
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettschrank APUP 1Z 1stö 2Feld IP44 m.Schiene 1100x550x205mm ZB323T15D
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
550 mm mm
Einbaubreite:
550 mm
Einbauhöhe:
1100 mm
Einbautiefe:
205 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
205 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: hager zählerschrank 2 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 453,94*
€ 520,12*
1 Tag
4
€ 45,00*
ab € 459,47*
€ 525,28*
4 Tage
17
€ 4,95*
ab € 469,93*
€ 535,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 489,77*
€ 559,74*
Frei Haus
ab € 492,46*
€ 562,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,12*
€ 618,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,89*
€ 615,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,93*
€ 597,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,49*
€ 578,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,94*
€ 540,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,55*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 204,89*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,48*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 91,14*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,83*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,88*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,37*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.