Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E14 P45 2,8W 2700K 250lm F ws mattiert AC Ø45x88mm 220-240V COREPROLUSTREND2.8-25WE14827P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 31244900 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,8 W E14 F
Philips CorePro LED 31244900 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,8 W E14 F
Artikel-Nr.:
     262-D251D61
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31244900
EAN/GTIN:
     8719514312449
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Kugellampe E14 P45 2,8W 2700K 250lm F ws mattiert AC Ø45x88mm 220-240V COREPROLUSTREND2.8-25WE14827P
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
P45
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.107
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Klirrfaktor (THD):
1.17
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
2.8 - 2.8 W
Lampenlichtausbeute:
89 lm/W
Leistungsfaktor:
0.41
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
250 - 250 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
88 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
28 - 28 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
258
1
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 3,00*
3 Tage
17
1
€ 6,40*
ab € 1,97*
€ 3,15*
1 Tag
23
1
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,40*
4 Tage
6
1
€ 7,50*
ab € 2,20*
€ 3,49*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31240100
ab € 1,57*
Ähnlich
Philips
31242500
ab € 1,82*
Ähnlich
Philips
31250000
ab € 1,73*
Ähnlich
Philips
31262300
ab € 2,15*
Ähnlich
Philips
31264700
ab € 2,12*
Ähnlich
Philips
31296800
ab € 2,70*
Ähnlich
Philips
31302600
ab € 3,02*
Ähnlich
Philips
31304000
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.