Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E14
>
Artikel
LED-Kerzenlampe E14 B35 5W 2700K 470lm F ws mattiert AC Ø35x106mm 220-240V COREPROCANDLEND5-40WE14827B35
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D251D62
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
31250000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe E14 B35 5W 2700K 470lm F ws mattiert AC Ø35x106mm 220-240V COREPROCANDLEND5-40WE14827B35
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
B35
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1187
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Klirrfaktor (THD):
1.04
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
5 - 5 W
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Leistungsfaktor:
0.51
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
470 - 470 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
106 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
44 - 44 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmittel Kerzenform
,
Windstoßkerze
,
LED E14
,
LED Lampe E14
,
LED Leuchtmittel E14
,
LED Leuchtmittel Sockel E14
,
LED Kerzenform
,
LED Kerzenlampe
,
Leds mit Schraubsockel
,
Leuchtmittel E14
,
Sockel E14
,
Leuchtmittel Tropfenform
,
Tropfenlampe
,
philips led tropfenlampe e14
,
leuchtmittel tropfenform e14
,
leuchtmittel tropfenform
,
Lampe
,
LED
,
Leuchtmittel
,
Multi LED
,
Multi-LED
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1078
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,89*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,91*
€ 3,05*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,89*
€ 3,10*
Lager 8
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,07*
€ 3,13*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips CorePro LED 31240100 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,8 W E14
Philips
31240100
ab € 1,57*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31242500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,8 W E27 F
Philips
31242500
ab € 1,82*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31244900 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,8 W E14 F
Philips
31244900
ab € 1,80*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31262300 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Philips
31262300
ab € 2,15*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31264700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14 F
Philips
31264700
ab € 2,12*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31296800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E14
Philips
31296800
ab € 2,70*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31302600 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27
Philips
31302600
ab € 3,02*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31304000 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E14
Philips
31304000
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen