Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E14
>
Artikel
LED-Kugellampe E14 P48 7W 2700K 806lm E ws mattiert AC Ø48x95mm 220-240V COREPROLUSTREND7-60WE14827P48
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D251D67
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
31304000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Kugellampe E14 P48 7W 2700K 806lm E ws mattiert AC Ø48x95mm 220-240V COREPROLUSTREND7-60WE14827P48
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
P48
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Durchmesser:
48 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1086
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Klirrfaktor (THD):
1.06
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
7 - 7 W
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Leistungsfaktor:
0.51
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
95 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
59 - 59 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Tropfen
,
LED Tropfenform
,
LED Tropfenlampe
,
Leds mit Schraubsockel
,
Leuchtmittel E14
,
Sockel E14
,
Leuchtmittel Tropfenform
,
Tropfenlampe
,
philips led tropfenlampe e14
,
led tropfen
,
led tropfen e14
,
Lampe
,
LED
,
Leuchtmittel
,
Multi LED
,
Multi-LED
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2486
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,96*
ab € 3,02*
€ 4,61*
Lager 1078
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 5,05*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,50*
€ 5,27*
Lager 721
2 Tage
53
1
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,70*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 5,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 57,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips CorePro LED 31240100 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,8 W E14
Philips
31240100
ab € 1,57*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31242500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,8 W E27 F
Philips
31242500
ab € 1,82*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31244900 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,8 W E14 F
Philips
31244900
ab € 1,80*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31250000 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14
Philips
31250000
ab € 1,73*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31262300 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Philips
31262300
ab € 2,15*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31264700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14 F
Philips
31264700
ab € 2,12*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31296800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E14
Philips
31296800
ab € 2,70*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31302600 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27
Philips
31302600
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen