Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe FM E14 P45 2,6W 1800K go 136lm kl Filamentlampe AC Ø46x80mm MASVLELEDLUSTERD2.6-15WE14P45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 31605800 LED-Lampe 1800 K 2,6 W E14
Philips 31605800 LED-Lampe 1800 K 2,6 W E14
Artikel-Nr.:
     262-D251D81
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31605800
EAN/GTIN:
     8719514316058
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Kugellampe FM E14 P45 2,6W 1800K go 136lm kl Filamentlampe AC Ø46x80mm MASVLELEDLUSTERD2.6-15WE14P45
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
P45
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
136 lm
Durchmesser:
46 mm mm
Farbe:
Gold
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
1800 - 1800 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.8
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
2.6 - 2.6 W
Lampenlichtausbeute:
52 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
136 - 136 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
80 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
14 - 14 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 4,04*
€ 5,63*
1
€ 8,50*
ab € 6,68*
€ 6,68*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 7,74*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 7,75*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.