Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E27
>
Artikel
LED-Röhrenlampe E27 26W 3000K 4200lm C kl AC ws Ø38x210mm 220-240V TFORCECORELEDROAD26W730E27MV
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D251D85
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
31629400
EAN/GTIN:
8719514316294
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Röhrenlampe E27 26W 3000K 4200lm C kl AC ws Ø38x210mm 220-240V TFORCECORELEDROAD26W730E27MV
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
4200 lm
Durchmesser:
38 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0843
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.35
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
26 - 26 W
Lampenlichtausbeute:
161 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
4200 - 4200 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
210 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
120 - 120 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Birnenform
,
LED Birnenlampe
,
LED E27
,
LED Lampe E27
,
LED Leuchtmittel E27
,
LED Leuchtmittel Sockel E27
,
LED Röhre
,
LED Tube
,
Leds mit Schraubsockel
,
Birnenlampe
,
Leuchtmittel Birnenform
,
Leuchtmittel Classic A
,
philips lighting led e27 warmweiß
,
birnenlampe
,
leuchtmittel birnenform 2700k
,
Lampe
,
LED
,
Leuchtmittel
,
Multi LED
,
Multi-LED
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 21,49*
€ 26,90*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 23,30*
€ 29,10*
Lager 1078
12 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 20,48*
€ 29,81*
Lager 2338
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 23,65*
€ 32,82*
Lager 721
2 Tage
23
1
€ 5,90*
ab € 24,13*
€ 33,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 174,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips CorePro LED 31625600 energy-saving lamp Weiß 3000 K 17 W E27
Philips
31625600
ab € 16,66*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31627000 energy-saving lamp Neutralweiß 4000 K 17 W E27
Philips
31627000
ab € 16,32*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31631700 energy-saving lamp Neutralweiß 4000 K 26 W E27
Philips
31631700
ab € 20,51*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31633100 energy-saving lamp Weiß 3000 K 40 W E27
Philips
31633100
ab € 30,80*
Ähnlich
Philips CorePro LED 31635500 energy-saving lamp Strahlend weiß 4000 K 40 W E40 B
Philips
31635500
ab € 29,10*
Ähnlich
Philips - Trueforce Core LED SON-T - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV
Philips
26771800
ab € 18,30*
Ähnlich
Philips - Trueforce Core LED SON-T - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Philips
26773200
ab € 19,68*
Ähnlich
Philips - Trueforce Core LED SON-T - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
Philips
26775600
ab € 31,79*
Ähnlich
Philips - Trueforce Core LED SON-T - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV, VPE: 6
Philips
29743200
ab € 53,99*
Ähnlich
Philips - Trueforce Core LED SON-T - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV, VPE: 6
Philips
29747000
ab € 56,12*
Ähnlich
Philips - Trueforce Core LED SON-T - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV, VPE: 6
Philips
29745600
ab € 54,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen