Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe E27 210mm 26W C 4000K ws 4500lm kl AC Ø38x210mm 220-240V TFORCECORELEDROAD26W740E27MV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 31631700 energy-saving lamp Neutralweiß 4000 K 26 W E27
Philips CorePro LED 31631700 energy-saving lamp Neutralweiß 4000 K 26 W E27
Artikel-Nr.:
     262-D251D86
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31631700
EAN/GTIN:
     8719514316317
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Röhrenlampe E27 210mm 26W C 4000K ws 4500lm kl AC Ø38x210mm 220-240V TFORCECORELEDROAD26W740E27MV
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
4500 lm
Durchmesser:
38 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0787
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.35
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
26 - 26 W
Lampenlichtausbeute:
173 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
4500 - 4500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
210 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
120 - 120 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 21,59*
€ 26,90*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 23,36*
€ 29,10*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,53*
€ 29,74*
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 25,06*
€ 34,47*
4 Tage
7
1
€ 5,55*
ab € 25,06*
€ 34,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 174,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31625600
ab € 16,76*
Ähnlich
Philips
31627000
ab € 16,35*
Ähnlich
Philips
31629400
ab € 20,56*
Ähnlich
Philips
31633100
ab € 30,87*
Ähnlich
Philips
31635500
ab € 28,98*
Ähnlich
Philips
26771800
ab € 18,36*
Ähnlich
Philips
26773200
ab € 19,83*
Ähnlich
Philips
26775600
ab € 31,84*
Ähnlich
Philips
29743200
ab € 54,09*
Ähnlich
Philips
29747000
ab € 56,30*
Ähnlich
Philips
29745600
ab € 54,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.