Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe E40 225mm 40W C 3000K ws 7200lm kl AC Ø46x225mm 220-240V TFORCECORELEDROAD40W730E40MV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 31633100 energy-saving lamp Weiß 3000 K 40 W E27
Philips CorePro LED 31633100 energy-saving lamp Weiß 3000 K 40 W E27
Artikel-Nr.:
     262-D251D87
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31633100
EAN/GTIN:
     8719514316331
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
LED E27
LED-Röhrenlampe E40 225mm 40W C 3000K ws 7200lm kl AC Ø46x225mm 220-240V TFORCECORELEDROAD40W730E40MV
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
7200 lm
Durchmesser:
46 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0757
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.35
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
40 - 40 W
Lampenlichtausbeute:
180 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
7200 - 7200 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
225 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
178 - 178 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E40
Spannungsart:
AC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 30,87*
€ 38,27*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 33,23*
€ 41,00*
4 Tage
19
1
€ 5,55*
ab € 31,48*
€ 42,34*
1
€ 5,00*
ab € 36,74*
€ 49,06*
1
Frei Haus
ab € 37,98*
€ 50,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 229,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31625600
ab € 16,76*
Ähnlich
Philips
31627000
ab € 16,35*
Ähnlich
Philips
31629400
ab € 20,56*
Ähnlich
Philips
31631700
ab € 20,53*
Ähnlich
Philips
31635500
ab € 28,98*
Ähnlich
Philips
26771800
ab € 18,36*
Ähnlich
Philips
26773200
ab € 19,83*
Ähnlich
Philips
26775600
ab € 31,84*
Ähnlich
Philips
29743200
ab € 54,09*
Ähnlich
Philips
29747000
ab € 56,30*
Ähnlich
Philips
29745600
ab € 54,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.