Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 15,5W 6500K ws AC 2500lm C mattiert 190° Ø28x1200mm MASLEDTUBEVLEUN1200MMUO15.5W8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 31672000 energy-saving lamp Kühles Tageslicht 6500 K 15,5 W G13
Philips 31672000 energy-saving lamp Kühles Tageslicht 6500 K 15,5 W G13
Artikel-Nr.:
     262-D251D91
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31672000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
LED-Röhrenlampe G13 T8 15,5W 6500K ws AC 2500lm C mattiert 190° Ø28x1200mm MASLEDTUBEVLEUN1200MMUO15.5W8
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
190 - 190 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2500 lm
Durchmesser:
28 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0845
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.2
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
15.5 - 15.5 W
Lampenlichtausbeute:
161 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
2500 - 2500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1200 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
75 - 75 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 17,23*
1
€ 8,50*
ab € 17,73*
€ 17,73*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 14,69*
€ 17,82*
2 Tage
38
1
€ 5,90*
ab € 13,68*
€ 18,76*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,71*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 178,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31668300
ab € 13,71*
Ähnlich
Philips
31670600
ab € 13,70*
Ähnlich
Philips
31674400
ab € 16,44*
Ähnlich
Philips
31676800
ab € 15,58*
Ähnlich
Philips
31678200
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.