Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A67 13W 2700K 2000lm D kl AC Filamentlampe ws Ø70x121mm COREPROLEDBULBND120WE27A67827


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 34649900 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 13 W E27 D
Philips CorePro LED 34649900 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 13 W E27 D
Artikel-Nr.:
     262-D251E32
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34649900
EAN/GTIN:
     8719514346499
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A67 13W 2700K 2000lm D kl AC Filamentlampe ws Ø70x121mm COREPROLEDBULBND120WE27A67827
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
A67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2000 lm
Durchmesser:
70 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0885
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Klirrfaktor (THD):
141.2
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
13 - 13 W
Lampenlichtausbeute:
153 lm/W
Leistungsfaktor:
0.51
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2000 - 2000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
121 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
120 - 120 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
10
€ 4,96*
ab € 5,30*
€ 7,08*
1
€ 8,50*
ab € 7,19*
€ 7,19*
12 Tage
83
1
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 7,71*
3 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 5,61*
€ 8,06*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,23*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34653600
ab € 4,96*
Ähnlich
Philips
34655000
ab € 5,35*
Ähnlich
Philips
34661100
ab € 5,93*
Ähnlich
Philips
34663500
ab € 4,90*
Ähnlich
Philips
34744100
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.