Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E27
>
Artikel
LED-Lampe FM E27 A60 8,5W 2700K 1055lm E kl Filamentlampe ws AC Ø60x104mm COREPROLEDBULBND8.5-75WE27A608
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D251E40
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
34712000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A60 8,5W 2700K 1055lm E kl Filamentlampe ws AC Ø60x104mm COREPROLEDBULBND8.5-75WE27A608
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1059
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Klirrfaktor (THD):
104.5
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
8.5 - 8.5 W
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Leistungsfaktor:
0.52
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1055 - 1055 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
104 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
70 - 70 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Birnenform
,
LED Birnenlampe
,
LED E27
,
LED Lampe E27
,
LED Leuchtmittel E27
,
LED Leuchtmittel Sockel E27
,
Leds mit Schraubsockel
,
Birnenlampe
,
Leuchtmittel Birnenform
,
Leuchtmittel Classic A
,
philips led e27 2700k
,
birnenlampe
,
leuchtmittel birnenform 2700k
,
Lampe
,
LED
,
Leuchtmittel
,
Multi LED
,
Multi-LED
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 3,53*
€ 3,53*
Lager 1078
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 4,13*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,36*
Lager 721
2 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 4,39*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 4,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 38996000 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E
Philips
38996000
ab € 8,78*
Ähnlich
Philips CorePro LED 34714400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 10,5 W E27 D
Philips
34714400
ab € 3,06*
Ähnlich
Philips CorePro LED 34716800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E27 F
Philips
34716800
ab € 1,69*
Ähnlich
Philips CorePro LED 36124900 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E
Philips
36124900
ab € 1,75*
Ähnlich
Philips CorePro LED 36126300 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8,5 W E27 E
Philips
36126300
ab € 2,61*
Ähnlich
Philips CorePro LED 36128700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 10,5 W E27 D
Philips
36128700
ab € 3,70*
Ähnlich
Philips CorePro LED 36130000 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E27 F
Philips
36130000
ab € 1,80*
Ähnlich
Philips CorePro LED 38003500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E
Philips
38003500
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen