| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D251F05 Herst.-Nr.: 39012600 EAN/GTIN: 8719514390126 |
| |
|
| | |
| HV-Halogenlampe 140W kl R7s 230V Ø11x118mm HALOLINEAR140.0WR7S118MM230V1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 11 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Farbtemperatur: | 3000 K K | Gesamtlänge: | 118 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 140 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 2646 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | R7s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenstab r7s 118mm, halogenlampe r7s, philips halogenlampe r7s, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, HV-Halogenlampe, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,09* | € 7,60* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,11* | € 7,64* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 5,71* | € 7,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,25* | € 7,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,52* | € 8,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|