Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckkorb m.Griff 195x145x245mm gr SGZ4CB00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SGZ4CB00, Besteckkorb
SGZ4CB00, Besteckkorb
Artikel-Nr.:
     262-D251G22
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SGZ4CB00
EAN/GTIN:
     4242005316922
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Spülkorb
Besteckkorb m.Griff 195x145x245mm gr SGZ4CB00
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Besteckkorb
Breite:
145 mm
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Grundfarbe:
grau
Höhe:
245 mm
Länge:
195 mm
Mit Griff:
ja
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Spülmaschinenkorb, Ersatzteile Geschirrspüler, Geschirrspüler Zubehör, Zubehör Geschirrspüler, Zubehör Spülmaschine, besteckkorb bosch, besteck korb, Ergänzungskomponente für Geschirrspüler, Flaschenhalter, Gläser-Einsatz, Korb für Gläser/Tassen/Cups, Teller-Einsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 17,56*
€ 23,74*
€ 5,00*
ab € 19,74*
€ 26,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,79*
€ 27,97*
€ 3,90*
ab € 22,37*
€ 29,91*
€ 3,50*
ab € 35,64*
€ 46,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.