Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L9,5m Ø52,3mm sw 2:1 0,56mm -45-125°C Polyolefine (PO-X) 181614


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181614 Schrumpfschlauch
Cimco 181614 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     262-D251H44
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181614
EAN/GTIN:
     4021103067116
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cimco schrumpfschlauch schwarz 2: 1...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch dünnw L9,5m Ø52,3mm sw 2:1 0,56mm -45-125°C Polyolefine (PO-X) 181614
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-45 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.3 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
5 mm
Länge:
9.5 m mm
Nennquerschnitt:
19.63 - 19.63 mm²
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.56 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,70*
€ 9,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,71*
€ 9,55*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 9,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 10,67*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,32*
€ 11,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.