Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L6m Ø12,56mm gnge 2:1 0,56mm -45-125°C 181645


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181645 Schrumpfschlauch
Cimco 181645 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     262-D251H68
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181645
EAN/GTIN:
     4021103067598
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L6m Ø12,56mm gnge 2:1 0,56mm -45-125°C 181645
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-45 - 125 °C
Farbe:
grün/gelb
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.5 mm
Länge:
6 m mm
Nennquerschnitt:
122.72 - 122.72 mm²
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.56 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 10,79*
€ 5,00*
ab € 7,66*
€ 10,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 10,93*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 11,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.