Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L6m Ø12,56mm 2:1 0,56mm farblos -45-125°C 184255


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 184255 Schrumpfschlauch
Cimco 184255 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     262-D251I06
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     184255
EAN/GTIN:
     4021103069912
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
cimco schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L6m Ø12,56mm 2:1 0,56mm farblos -45-125°C 184255
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-45 - 125 °C
Farbe:
farblos
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.5 mm
Länge:
6 m mm
Nennquerschnitt:
122.72 - 122.72 mm²
Schrumpfrate:
2:1
Transparent:
ja
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.56 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 9,05*
1
€ 5,46*
ab € 6,38*
€ 9,09*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 9,40*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,18*
€ 9,81*
1
€ 3,90*
ab € 7,23*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.