Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Halbrund TX T20 Ø3,9x19mm ST gvz Innensechsrund TX Gehärtet 191315


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 191315 Schraube/Bolzen 19 mm
Cimco 191315 Schraube/Bolzen 19 mm
Artikel-Nr.:
     262-D251I34
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191315
EAN/GTIN:
     4021103913154
Suchbegriffe:
Blechschraube
Linsen-Blechschraube
Selbstbohrende Schraube
Blechschraube Halbrund TX T20 Ø3,9x19mm ST gvz Innensechsrund TX Gehärtet 191315
Weitere Informationen:
Bitgröße:
20
Gehärtet:
ja
Gewindedurchmesser:
3.9 mm mm
Gewindelänge:
19 mm
Kopfform:
Halbrundkopf
Länge:
19 mm mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Spitzenform:
selbstschneidend
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,0461*
€ 0,0684*
100
€ 5,00*
ab € 0,0464*
€ 0,0688*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0475*
€ 0,0704*
100
€ 3,90*
ab € 0,053*
€ 0,0773*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,06745*
€ 0,09805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,09805*
€ 0,11668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09335*
€ 0,11109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08765*
€ 0,1043
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08345*
€ 0,09931
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08025*
€ 0,0955
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,06745*
€ 0,08027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.