Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Halbrund TX T20 Ø4,8x25mm ST gvz Innensechsrund TX Gehärtet 191340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 191340 Schraube/Bolzen 25 mm
Cimco 191340 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     262-D251I45
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191340
EAN/GTIN:
     4021103913406
Suchbegriffe:
Blechschraube
Linsen-Blechschraube
Selbstbohrende Schraube
Blechschraube Halbrund TX T20 Ø4,8x25mm ST gvz Innensechsrund TX Gehärtet 191340
Weitere Informationen:
Bitgröße:
20
Gehärtet:
ja
Gewindedurchmesser:
4.8 mm mm
Gewindelänge:
25 mm
Kopfform:
Halbrundkopf
Länge:
25 mm mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Spitzenform:
selbstschneidend
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0687*
€ 0,0979*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0731*
€ 0,1043*
100
€ 3,90*
ab € 0,0778*
€ 0,111*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0784*
€ 0,1118*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,09948*
€ 0,14218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,14218*
€ 0,16919
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,14158*
€ 0,16848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13158*
€ 0,15658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12468*
€ 0,14837
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,11848*
€ 0,14099
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,09948*
€ 0,11838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,218* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.