Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe GU9 3,5W 2800K 300lm F dim ws mattiert dimmbar 330° AC Ø18x55mm MM49202


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D254D57
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampe
LED
Leuchtmittel
Multi LED
LED-Röhrenlampe GU9 3,5W 2800K 300lm F dim ws mattiert dimmbar 330° AC Ø18x55mm MM49202
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
300 lm
Durchmesser:
18 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2800 - 2800 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
3.5 - 3.5 W
Lampenlichtausbeute:
85.71 lm/W
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
300 - 300 lm
Länge:
55 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
1000000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU9
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.