Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 11kVA 3ph L5m 1f 11kWLadep IP54 390x490x203mm Wandmont ST IK08 98600300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox smartEVO 11 max.11kW+PLCISO15118 98600300
Wallbox smartEVO 11 max.11kW+PLCISO15118 98600300
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     262-D254J68
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     98600300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Wallbox 11kVA 3ph L5m 1f 11kWLadep IP54 390x490x203mm Wandmont ST IK08 98600300
Weitere Informationen:
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
1
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladepunkte:
1
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Breite:
390 mm
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Eingangsspannung:
400 - 400 V
Export der Ladehistorie:
ja
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Höhe:
490 mm
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
ja
Länge des Ladekabels:
5 m
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Mit Energiezähler:
ja
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Montageart:
Wandmontage
NFC (Near Field Communication):
ja
Nennanschlussleistung:
11 kW
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP54
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
ja
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Tiefe:
203 mm
Vernetzbar als Master:
ja
Vernetzbar über LAN:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.811,89*
€ 1.989,85*
Frei Haus
ab € 1.810,72*
€ 1.990,80*
Frei Haus
ab € 1.836,77*
€ 2.009,05*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.900,38*
€ 2.071,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.061,22*
€ 2.249,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.249,28*
€ 2.676,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.222,72*
€ 2.645,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.139,35*
€ 2.545,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.095,42*
€ 2.493,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.061,22*
€ 2.452,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.