![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 |
Anzahl der FI-Schalter Typ A: | 1 |
Anzahl der FI-Schalter Typ B: | 0 |
Anzahl der Haushaltssteckdosen: | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB AC: | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC: | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: | 0 |
Anzahl der Ladepunkte: | 1 |
Anzahl der Ladesteckdosen GB: | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: | 1 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: | 0 |
Ausführung Anschluss Anlagenseite: | 3-phasig |
Breite: | 390 mm |
DC-Fehlerstromerkennung: | ja |
Eingangsspannung: | 400 - 400 V |
Export der Ladehistorie: | ja |
Frequenz: | 50 Hz |
Funkstandard 5G: | ja |
Geeignet für dynamisches Lastmanagement: | ja |
Höhe: | 490 mm |
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation: | ja |
Max. Leistung pro Ladepunkt: | 22 kW |
Mit Energiezähler: | ja |
Mit MID-kompatiblem Energiezähler: | ja |
Mit integriertem RFID-Kartenleser: | ja |
Montageart: | Wandmontage |
NFC (Near Field Communication): | ja |
Nennanschlussleistung: | 22 kW |
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version: | 1.6 |
Plug and charge (ISO 15118): | ja |
Schlagfestigkeit: | IK08 |
Schutzart (IP): | IP54 |
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung: | ja |
Statisches Lastmanagement integriert: | ja |
Tiefe: | 203 mm |
Vernetzbar als Master: | ja |
Vernetzbar über LAN: | ja |
Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |