Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 22kVA 3ph L5m 1f 22kWLadep IP54 390x490x203mm Wandmont ST IK08 98601305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox smartEVO PRO 22 max.22kW+PLCISO15118 98601305
Wallbox smartEVO PRO 22 max.22kW+PLCISO15118 98601305
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     262-D254J74
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     98601305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Wallbox 22kVA 3ph L5m 1f 22kWLadep IP54 390x490x203mm Wandmont ST IK08 98601305
Weitere Informationen:
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
1
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladepunkte:
1
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Breite:
390 mm
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Eingangsspannung:
400 - 400 V
Export der Ladehistorie:
ja
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Höhe:
490 mm
LTE:
ja
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
ja
Länge des Ladekabels:
5 m
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Mit Energiezähler:
ja
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Montageart:
Wandmontage
NFC (Near Field Communication):
ja
Nennanschlussleistung:
22 kW
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP54
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
ja
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Tiefe:
203 mm
Vernetzbar als Master:
ja
Vernetzbar über LAN:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.591,56*
€ 2.803,62*
Frei Haus
ab € 2.524,01*
€ 2.804,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.612,96*
€ 2.811,17*
Frei Haus
ab € 2.635,49*
€ 2.830,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.748,79*
€ 2.962,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.962,24*
€ 3.525,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.938,26*
€ 3.496,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.834,65*
€ 3.373,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.782,96*
€ 3.311,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.748,79*
€ 3.271,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.