Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingießtopf gr Alu SNSRC01BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betoneingießtopf SNS RC01 BE #7189500
Betoneingießtopf SNS RC01 BE #7189500
Artikel-Nr.:
     262-D281A49
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7189500
EAN/GTIN:
     4018242424269
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse
Eingießtopf gr Alu SNSRC01BE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Eingießtopf
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,29*
€ 58,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,60*
€ 59,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,80*
€ 62,09*
€ 5,00*
ab € 47,42*
€ 62,72*
Frei Haus
ab € 48,97*
€ 64,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.