Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte gr Alu SNSRQC0305MP600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte M600 SNS RQC0305 #7189800
Montageplatte M600 SNS RQC0305 #7189800
Artikel-Nr.:
     262-D281A52
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7189800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Montageplatte
Montageplatte gr Alu SNSRQC0305MP600
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: trilux montageplatte, montageplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,91*
€ 45,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,04*
€ 45,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,98*
€ 47,52*
€ 5,00*
ab € 36,28*
€ 48,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,42*
€ 48,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.