Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse Kst RMQ 3f Ø22mm IP67 43x244x44mm M22-FI3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D282F86
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197233
EAN/GTIN:
     4015080893042
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
Aufbaugehäuse Kst RMQ 3f Ø22mm IP67 43x244x44mm M22-FI3
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Breite:
43 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Höhe:
244 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Tiefe:
44 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse, leergehäuse, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,28*
€ 19,18*
€ 5,00*
ab € 14,50*
€ 19,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,58*
€ 19,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,93*
€ 20,03*
€ 4,00*
ab € 14,82*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216388
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
216390
ab € 1,59*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.